![Klauke - Embout de cablage en cuivre etame 16mm2 - longueur 32mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/695v.jpg?ts=1704846304837)
Klauke - Embout de cablage en cuivre etame 16mm2 - longueur 32mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - standard
section nominale - 16 mm²
couleur - autre
longueur de gaine - 32 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078481090
Réf. Sonepar
00171848109
Réf. Fournisseur
7732V
Réf. Commerciale
Klauke
type de construction
standard
section nominale
16 mm²
couleur
autre
longueur de gaine
32 mm
isolé
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
taille AWG
5
Douille terminale non isolée en cuivre, surface étamée par électrolyse de section 16mm² et de longueur 32mm