Klauke - Embout de cablage en cuivre etame 1,00mm2 - longueur 12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur de gaine - 12 mm
isolé - Non
type de construction - standard
section nominale - 1 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078018821
Réf. Sonepar
00171801882
Réf. Fournisseur
72S12V
Réf. Commerciale
Klauke
couleur
autre
longueur de gaine
12 mm
isolé
Non
type de construction
standard
section nominale
1 mm²
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
Douille terminale non isolée en cuivre, surface étamée par électrolyse de section 1,00mm² et de longueur 12mm