![Klauke - Embout de cablage en cuivre argente 4mm2 - longueur 12mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/695v.jpg?ts=1704846167170)
Klauke - Embout de cablage en cuivre argente 4mm2 - longueur 12mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur de gaine - 12 mm
isolé - Non
type de construction - standard
section nominale - 4 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078018111
Réf. Sonepar
00171801811
Réf. Fournisseur
7412
Réf. Commerciale
Klauke
couleur
autre
longueur de gaine
12 mm
isolé
Non
type de construction
standard
section nominale
4 mm²
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
sans halogène
Non
traitement de la surface
argenté
Douille terminale non isolée en cuivre, surface argentée de section 4mm² et de longueur 12mm