![Klauke - Embout de cablage en cuivre argente 16mm2 - longueur 20mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/695v.jpg?ts=1704846409258)
Klauke - Embout de cablage en cuivre argente 16mm2 - longueur 20mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur de gaine - 20 mm
isolé - Non
type de construction - standard
section nominale - 16 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078480611
Réf. Sonepar
00171848061
Réf. Fournisseur
7720
Réf. Commerciale
Klauke
couleur
autre
longueur de gaine
20 mm
isolé
Non
type de construction
standard
section nominale
16 mm²
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
emballage en bande
Non
matériau
cuivre
avec drapeau de marquage
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
sans halogène
Non
traitement de la surface
argenté
Douille terminale non isolée en cuivre, surface argentée de section 16mm² et de longueur 20mm