![Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 4 a 6 mm2 - M4.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/641940_79v4.jpg?ts=1704846335685)
Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 4 a 6 mm2 - M4.
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
angle de raccordement - 180° (horizontal)
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078459587
Réf. Sonepar
00171845958
Réf. Fournisseur
81V4
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
6 mm²
angle de raccordement
180° (horizontal)
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
avec trou d'inspection
Non
plage étroite
Non
nombre de trous de fixation
1
matériau
acier inoxydable
isolé
Non
traitement de la surface
nu
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Cosse tubulaire droite en inox de section 4 à 6 mm² - bornage M6, pour le raccordement de câble BT haute température: 6mm². Conditionné en boite de 100 pièces.