Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 16 mm2 - M8.

Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 16 mm2 - M8.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078719247

Réf. Sonepar

00171838798

Réf. Fournisseur

83V8

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale

16 mm²

angle de raccordement

180° (horizontal)

forme de la plage

forme d'anneau

couleur de l'isolant

autre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

8

avec trou d'inspection

Non

plage étroite

Non

nombre de trous de fixation

1

matériau

acier inoxydable

isolé

Non

traitement de la surface

nu

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Cosse tubulaire droite en inox de section 16 mm² - bornage M8, pour le raccordement de câble BT haute température: 16mm². Conditionné en boite de 100 pièces.