![Klauke - CM-1560 pince amperemetrique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/CM-1560.jpg?ts=1704846161513)
Klauke - CM-1560 pince amperemetrique
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 51 mm
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 1000...1000 A
plage de mesure du courant/CC - 0...1000 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310021889
Réf. Sonepar
00171066372
Réf. Fournisseur
52066372
Réf. Commerciale
Klauke
ouverture de pinces
51 mm
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA
1000...1000 A
plage de mesure du courant/CC
0...1000 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV