![Klauke - Cle en T 3-8 isolee 1000 V pour tous types dembouts 3-8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/kl1299is12.jpg?ts=1704846178341)
Klauke - Cle en T 3-8 isolee 1000 V pour tous types dembouts 3-8
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - poignée en T
dimension de raccordement - 3/8 pouce
joint de cardan - Non
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078720984
Réf. Sonepar
00171872098
Réf. Fournisseur
KL1299IS38
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
poignée en T
dimension de raccordement
3/8 pouce
joint de cardan
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non