![Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 50mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/902d79d3ca9e09818769228bbfcdc2a444e04a26.jpg?ts=1704846042425)
Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 50mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 514 mm
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm
section de câble max. - 50 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078909563
Réf. Sonepar
00171890956
Réf. Fournisseur
ESM50CFM
Réf. Commerciale
Klauke
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
514 mm
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.
50 mm
section de câble max.
50 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V-1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 50mm. Force 38 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes