![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/es32cfb_72dpi.jpg?ts=1704846347568)
Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D 32mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Oui
longueur totale - 402 mm
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078883450
Réf. Sonepar
00171888434
Réf. Fournisseur
ES32CFB
Réf. Commerciale
Klauke
tête de coupe interchangeable
Oui
longueur totale
402 mm
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.
32 mm
isolé
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V-2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes