![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/esm25ism_72dpi.jpg?ts=1704846334529)
Klauke - Cisaille electro-hydraulique isolee 1000V pour cables: cuivre, ACSR: maxi D 25m
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 440 mm
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078963862
Réf. Sonepar
00171896386
Réf. Fournisseur
ESM25ISM
Réf. Commerciale
Klauke
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
440 mm
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.
25 mm
isolé
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Cisaille coupe câbles électro portative isolé 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V-1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maxi de 25mm. Force 23 kN. Temps de coupe de 2 à 4 secondes