![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/171_Stop-Ice.jpg?ts=1704846328065)
Klauke - Cable chauffant auto regulant2m
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - autre
type de câble - 2 brins
capacité de chauffage - 12 W/m
température de maintien max. - 5 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853652725
Réf. Sonepar
00171853717
Réf. Fournisseur
STOPICE212
Réf. Commerciale
Klauke
tension nominale
230 V
application
autre
type de câble
2 brins
capacité de chauffage
12 W/m
température de maintien max.
5 °C
diamètre
9.5 mm
longueur
2 m
couleur
bleu
largeur
7 mm
Blindage
gaine en cuivre
hauteur
5 mm