![Klauke - Bte de jonct. deriv. avec resine bi-composant epoxyde a couler, dim. 315x115mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/RAYCAST_D.jpg?ts=1704846210962)
Klauke - Bte de jonct. deriv. avec resine bi-composant epoxyde a couler, dim. 315x115mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 25...95 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853651674
Réf. Sonepar
00171869702
Réf. Fournisseur
RCY95
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de conducteurs
4
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
10...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal
25...95 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
adapté à
autre
diamètre du câble principal
23...43 mm
diamètre du câble secondaire
18...33 mm
homologation du secteur minier
Non
Boite de jonction de dérivation avec résine bi-composant époxyde à couler: dimention: 315x115mm. Capacité des sections passantes: mini: 1 x 4 à 50mm², maxi: 4 x2,5 à 6mm² - dérivation: mini: 1 x 4 à 50mm², maxi: 4 x 2,5 à 6mm²