![Klauke - Bte de jonct. de deriv. avec resine bi-composant epoxyde a couler, d: 220x105mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/RAYCAST_D.jpg?ts=1704846307087)
Klauke - Bte de jonct. de deriv. avec resine bi-composant epoxyde a couler, d: 220x105mm
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...10 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 6...25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853650868
Réf. Sonepar
00171869700
Réf. Fournisseur
RCY1625
Réf. Commerciale
Klauke
nombre de conducteurs
4
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
6...10 mm²
section nominale du conducteur câble principal
6...25 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
adapté à
autre
diamètre du câble principal
15...27 mm
diamètre du câble secondaire
15...20 mm
homologation du secteur minier
Non
Boite de jonction de dérivation avec résine bi-composant époxyde à couler: dimention: 220x105mm. Capacité des sections passantes: mini: 1 x 50 à 150mm², maxi: 4 x 6 à 25mm² - dérivation: mini: 1 x 50 à 150mm², maxi: 4 x 6 à 10mm²