![Klauke - Boite de jonct. droite avec MPG 4x25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/171/171_Magic_Power_Joint_L.jpg?ts=1704846264033)
Klauke - Boite de jonct. droite avec MPG 4x25
![KLAUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00171.gif?ts=1646344049223&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 2.5...25 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853655580
Réf. Sonepar
00171882168
Réf. Fournisseur
MPGL25
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
gel
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
2.5...25 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
sans halogène
Oui
adapté à
autre
Boite de jonction droite avec gel Magic Power Gel, capacité maxi: 1 câble de 4x25mm²