![Kaufel - Support Montage Mural - Accessoire NaveoPro](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000034027_720x540.jpg?ts=1709776888079)
Kaufel - Support Montage Mural - Accessoire NaveoPro
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 139 mm
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022512748
Réf. Sonepar
00255251274
Réf. Fournisseur
758740
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
139 mm
matériau
aluminium
couleur
noir
largeur
2 mm
hauteur
115 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
Accessoire pour montage mural de la centrale Naveo®Pro - - Dimensions en mm (Lxlxh) : 139x115x2 139x115x2 - Pour Centrale Naveo®Pro
Les Atouts de la gamme:
Le système de surveillance Naveo®Pro vous permet de maintenir et d'enregistrer l'état de santé de votre éclairage de sécurité dans tous les types de bâtiments. Naveo®Pro est un moyen transparent et proactif d'installer, de surveiller et d'entretenir des systèmes d'éclairage de sécurité avec votre appareil mobile. Vous êtes maître des systèmes de sécurité de vos bâtiments.