![Kaufel - Source Centrale-SCB (VCC) - 48Vcc- 960W - Autonomie 6 h - Equipee de 6 departs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000001913_720x540.jpg?ts=1709776854553)
Kaufel - Source Centrale-SCB (VCC) - 48Vcc- 960W - Autonomie 6 h - Equipee de 6 departs
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 960 W
indice de protection (IP) - IP21
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 6...6 h
avec interrupteur à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022455656
Réf. Sonepar
00255245565
Réf. Fournisseur
332608
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
960 W
indice de protection (IP)
IP21
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
6...6 h
avec interrupteur à distance
Oui
classe de protection
I
largeur
480 mm
hauteur
1320 mm
longueur
925 mm
type de commutation
non permanent
tension nominale (Un)
48...48 V
Source centrale continue permanente - 48V 960W - Autonomie 6h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1670 - Mode de pose au sol