![Kaufel - PRIMO3-LSC evac. adress. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/kaufel_primo3_et_60L_A_DBR_720x540.jpg?ts=1709776854688)
Kaufel - PRIMO3-LSC evac. adress. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 2.6 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022263251
Réf. Sonepar
00255000055
Réf. Fournisseur
287225K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
2.6 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
surveillance centralisée
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
45 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...-30 °C
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
237 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
125 mm
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
66 mm
hauteur/profondeur
115 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
265 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...220 V
PRIMO3/LSC évac. adress. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR
Les Atouts de l'article:
Luminaire évacua. étanche ADRESSABLE SATI - TOUT LED - LSC + Fonction DBR - Conso : 1,9W - 45lm - IP65 IK10 - NF AEAS - 960°C - Signalisation Sortie/Locaux PMR - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - DBR : Dispositif Balisage Renforcé (80Lm) - Garantie 1 an - Livré avec ses 3 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité