![Kaufel - PRIMO3-Bloc evac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - BAES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/kaufel_primo3_60L_A_720x540.jpg?ts=1709776843381)
Kaufel - PRIMO3-Bloc evac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - BAES
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5415022263077
Réf. Sonepar
00255000037
Réf. Fournisseur
226220K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
régulation constante du flux lumineux
Non
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
61 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Oui
largeur d'encastrement
125 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
66 mm
hauteur/profondeur
112 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
265 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
PRIMO3/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - BAES
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Conso 0.5W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Eligible aux C.E.E. - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité