![Kaufel - PRIMEVO-Bloc habitation etanche standard SATI 100% LED - NF AEAS - BAEH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000001904_720x540.jpg?ts=1709776854536)
Kaufel - PRIMEVO-Bloc habitation etanche standard SATI 100% LED - NF AEAS - BAEH
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022449631
Réf. Sonepar
00255244963
Réf. Fournisseur
103171K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
5...5 h
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
113 mm
fonction
éclairage d'évacuation
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
120 mm
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
239 mm
hauteur/profondeur
79 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
245 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
Bloc habitation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP65 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Pour plus de productivité et de fiabilité La gamme PrimEvo proposent des produits d’un grande robustesse (IK10). Un boitier spacieux pour une installation et une maintenance facilité.