![Kaufel - PRIMEVO-Bloc evac. standard SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000001908_720x540.jpg?ts=1709776855005)
Kaufel - PRIMEVO-Bloc evac. standard SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5415022449587
Réf. Sonepar
00255244958
Réf. Fournisseur
103111K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
113 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Oui
largeur d'encastrement
120 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
239 mm
hauteur/profondeur
79 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
245 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes
Les Atouts de la gamme:
Pour plus de productivité et de fiabilité La gamme PrimEvo proposent des produits d’un grande robustesse (IK10). Un boitier spacieux pour une installation et une maintenance facilité.