![Kaufel - CONNECTEUR FEMELLE BSL+ IP68](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/3BSE066200_720x540.jpg?ts=1709776892927)
Kaufel - CONNECTEUR FEMELLE BSL+ IP68
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
longueur - 70 mm
matériau - plastique
couleur - bleu
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022505986
Réf. Sonepar
00255000172
Réf. Fournisseur
700103-KAUFEL
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
longueur
70 mm
matériau
plastique
couleur
bleu
largeur
30 mm
hauteur
30 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
Luminaire ambiance étanche adressable - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 65 IK 10 - Durée de vie des LED 10 a ns - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Sécurité et fiabilité pour vos parkingsLa balise de sol BSL+ est performante. Disposant d’un design extra plat (21mm), elle présente une grande robustesse grâce à son corps en inox 316L. Offrant une visibilité à 360 degrés par l’intermédiaire de 4 fenêtres éclairantes en polycarbonate (45lm). Facile à installer et flexible, une seule référence pour une alimentation multi-tension (48Vcc à 230Vca). La BSL+ est une solution économique basée sur une technologie LED à basse consommation.