Kaufel - BrioSpot Saillie -LSC - Ambi. ET - Led - Adress. Led - 48 a 230V - Blc - NF AEAS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 6.5 W
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022521986
Réf. Sonepar
00255252198
Réf. Fournisseur
103230K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
6.5 W
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
système de contrôle
surveillance centralisée
régulation constante du flux lumineux
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
400 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
montage en saillie (plafond)
classe de protection
II
largeur
166 mm
fonction
éclairage d'évacuation
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
ballast électronique
avec télécommande
Oui
nombre de pôles
8
longueur
166 mm
hauteur/profondeur
60 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
230...230 V
BrioSpot Saillie /LSC - Ambi. ET - Led - Adress. Led - 48 à 230V - Blc - NF AEAS
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot S - la gamme saillie