![Kaufel - BrioSpot Encastre -BAES BAEH - Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000090099_400x400.jpg?ts=1709776888203)
Kaufel - BrioSpot Encastre -BAES BAEH - Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV.
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 0.7 W
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
système de contrôle - auto-test automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022522136
Réf. Sonepar
00255252213
Réf. Fournisseur
100113K
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
0.7 W
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
régulation constante du flux lumineux
Oui
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
encastré
classe de protection
II
largeur
128 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
ballast électronique
avec télécommande
Oui
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
8
longueur
220 mm
hauteur/profondeur
8.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
230...230 V
BrioSpot Encastré /BAES BAEH - Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV.
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - la gamme encastré