![Kaufel - BRIO+-LSC ambiance etanche adressable - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/kaufel_brioplus_habitation_etanc_720x540.jpg?ts=1709776849959)
Kaufel - BRIO+-LSC ambiance etanche adressable - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 340 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022026771
Réf. Sonepar
00255497802
Réf. Fournisseur
497802
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
4 W
flux lumineux utile
340 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
surveillance centralisée
pictogramme inclus
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
340 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
210 mm
fonction
éclairage d'évacuation
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
130 mm
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
41.6 mm
hauteur/profondeur
122 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
225 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
230...230 V
Luminaire ambiance étanche adressable - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 65 IK 10 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.