Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Kaufel - BRIO+-ECO3 -Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..

Kaufel - BRIO+-ECO3 -Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • longueur - 235 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363606703

Réf. Sonepar

00255360670

Réf. Fournisseur

660005

Réf. Commerciale

Kaufel

couleur

blanc

largeur

33 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

longueur

235 mm

matériau

plastique

hauteur

147 mm

Platine encastrement - Dimensions encas. 224x125x50 mm - Pose murale ou plafond - Pour enveloppe BRIO+ (ET) - BRIO ECO3 (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x152x39 - Pose plafond-murale pour ambiance - Pose murale pour évacuation