![Kaufel - BRIO+-ECO3-Platine encast. + Collerette finition blanc - Dim. encast. 224x125x..](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/255/660001.jpg?ts=1714082959967)
Kaufel - BRIO+-ECO3-Platine encast. + Collerette finition blanc - Dim. encast. 224x125x..
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 239 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363600077
Réf. Sonepar
00255360007
Réf. Fournisseur
660001
Réf. Commerciale
Kaufel
couleur
blanc
largeur
30 mm
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
239 mm
matériau
plastique
hauteur
150 mm
BRIO+/ECO3/Platine encast. + Collerette finition blanc - Dim. encast. 224x125x..
Les Atouts de l'article:
Platine encastrement + Collerette de finition blanc - Dimensions encas. 224x125x50 mm - Equipé d'un porte-étiquette avec 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x155x150 - Pose plafond/murale - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….