Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Kaufel - BRIO-Bloc evac. SATI Fluorescent - NF AEAS

Kaufel - BRIO-Bloc evac. SATI Fluorescent - NF AEAS

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 3 W

  • source lumineuse - LED

  • type de commutation - non permanent

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • système de contrôle - auto-test automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363432807

Réf. Sonepar

00255226413

Réf. Fournisseur

226413

Réf. Commerciale

Kaufel

puissance

3 W

source lumineuse

LED

type de commutation

non permanent

tension nominale (Un)

230...230 V

système de contrôle

auto-test automatique

classe de protection

II

avec interrupteur à distance

Non

Bloc évac. SATI Fluorescent - NF AEAS - BAES - LED témoin - 55lm-1h - NP - IP42 IK07 - Conso 3W - Dim. mm (Lxlxh) : 255x130x55 -- Livré avec ses 3 étiquettes régl. autocollantes