![Kaufel - BRIO+-Bloc evac. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - V+](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000001899_720x540.jpg?ts=1714082973968)
Kaufel - BRIO+-Bloc evac. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - V+
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
puissance du système - 1.4 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022123074
Réf. Sonepar
00255280001
Réf. Fournisseur
280001
Réf. Commerciale
Kaufel
température de couleur
6000...6000 K
puissance du système
1.4 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
30 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
130 mm
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
33.8 mm
hauteur/profondeur
117 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire
0
longueur d’encastrement
225 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
BRIO+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - V+
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES + Fonction DBR - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso < 1W - Signalisation Sortie/Locaux PMR - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - DBR : Dispositif Balisage Renforcé (100Lm) - Garantie 3 ans - Livré avec ses 3 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.