Kaufel - ALTILED- Batterie 6x1,2 V 4Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
boîtier en plastique - Oui
longueur - 122 mm
hauteur, borne comprise - 245 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022456639
Réf. Sonepar
00255245663
Réf. Fournisseur
758600
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
7.2 V
capacité
4000 mAh
boîtier en plastique
Oui
longueur
122 mm
hauteur, borne comprise
245 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
6
largeur
81 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
690 g
BAES - Batterie 6x1,2 V 4Ah NiCd - Pour modèle ALTILED - Vendu par conditionnement d'1 pièce
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….