![Kaufel - Alarme technique ATS 2Z](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8286/9PAA00000001896_720x540.jpg?ts=1709776879665)
Kaufel - Alarme technique ATS 2Z
![EMERGI-LITE SOLUTIONS FR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00255.gif?ts=1646344049270&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 2
interface externe - Oui
largeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363446446
Réf. Sonepar
00255525102
Réf. Fournisseur
525102
Réf. Commerciale
Kaufel
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
2
interface externe
Oui
largeur
280 mm
hauteur
210 mm
profondeur
54 mm
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
500 mA
convient pour un usage domotique
Non
Alarme Technique 2 entrées - Par contact NO ou NF - Conso : 3W - Coffret ABS Blanc - IP42 IK07 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 164x109x54 - Garantie 1 an