K2 SYSTEMS - VISDOUBLE FILETAGE M12X250 PRÉMONTÉ POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS

K2 SYSTEMS - VISDOUBLE FILETAGE M12X250 PRÉMONTÉ POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • diamètre de tige - 12 mm

  • longueur - 250 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214273

Réf. Sonepar

08173621427

Réf. Fournisseur

2003276

Réf. Commerciale

K2 SYSTEMS

système à vis

à six pans (hexagonal)

diamètre de tige

12 mm

longueur

250 mm

matériau

acier inoxydable

taille de fil (M..)

12

type de filetage

métrique

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

non traité

K2 SingleRail Vis à double filetage Climber Kit M12x250 avec rondelle d?étanchéité. Pour la fixation des composants de K2 systèmes dans la structure porteuse en bois, convenable pour profilé fibrociment. Homologation de construction général