K2 SYSTEMS - VIS DOUBLEFILETAGE M10X250 PRÉMONTÉ POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - à six pans (hexagonal)
diamètre de tige - 10 mm
longueur - 250 mm
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786214259
Réf. Sonepar
08173621425
Réf. Fournisseur
2003274
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
système à vis
à six pans (hexagonal)
diamètre de tige
10 mm
longueur
250 mm
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
10
type de filetage
métrique
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
Vis à double filetage M10x250, tête hexagonale, clé de 7 mm, avec rondelle d?étanchéité. Prémonté avec Climber. Fixation des vis dans la structure porteuse en bois, pour toitures en fibrociment. Homologation de construction générale. Matér