![K2 SYSTEMS - VIS À DOUBLE FILETAGE CR M12X300 POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003277-MD01.jpg?ts=1710900277036)
K2 SYSTEMS - VIS À DOUBLE FILETAGE CR M12X300 POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - à six pans (hexagonal)
diamètre de tige - 12 mm
longueur - 300 mm
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 12
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786214280
Réf. Sonepar
08173621428
Réf. Fournisseur
2003277
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
système à vis
à six pans (hexagonal)
diamètre de tige
12 mm
longueur
300 mm
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
12
type de filetage
métrique
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
K2 SingleRail Vis à double filetage Climber Kit M12x300 avec rondelle d?étanchéité. Pour la fixation des composants de K2 systèmes dans la structure porteuse en bois, convenable pour profilé fibrociment. Homologation de construction général