![K2 SYSTEMS - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M8X20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/1000614-MD01.jpg?ts=1715033042906)
K2 SYSTEMS - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M8X20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - non traité
largeur de tête - 10 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786200559
Réf. Sonepar
08173620055
Réf. Fournisseur
1000614
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
longueur
20 mm
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
non traité
largeur de tête
10 mm
qualité du matériau
autre
avec écrou
Non
adapté à un rail de montage
Oui
Vis à tête marteau M8x20 à insérer dans la partie inférieure du SolidRail K2. Elle peut être montée à n'importe quel endroit et déplacée ultérieurement si nécessaire. Forme tête : 28/15. Dimension tête : 22,5x10,5x4 mm. Filetage de la vis :