![K2 SYSTEMS - VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X160](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004115-MD01.jpg?ts=1710900226675)
K2 SYSTEMS - VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - autre
système à vis - Torx
diamètre - 8 mm
matériau - acier inoxydable
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786201112
Réf. Sonepar
08173620111
Réf. Fournisseur
2004115
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
forme de la tête
autre
système à vis
Torx
diamètre
8 mm
matériau
acier inoxydable
longueur
160 mm
emballage en bande
Non
type de filetage
grossiers
couleur
acier inoxydable
trempé
Oui
tête fraisée
Non
avec rainures de fraisage sous la tête
Non
propagation de fil
filetage partiel
fil combiné
Oui
forme de la pointe
auto-perçage
avec revêtement antiadhésif
Oui
alésage de la tête
Non
avec côtes de jarret
Oui
pointe avec nervures de fraisage
Oui
traitement des surfaces
revêtu
diamètre de tête
18 mm
diamètre de tige
8 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
longueur de filetage
100 mm
Vis à bois à tête plate 8x160 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. T-Drive (T-40), fil : Partie filetage. Matériau : Acier inox A2