![K2 SYSTEMS - Thread-forming metal screw 6x38](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002938-MD01.jpg?ts=1710900235760)
K2 SYSTEMS - Thread-forming metal screw 6x38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
système à vis - à six pans (hexagonal)
longueur - 38 mm
matériau - acier inoxydable
diamètre du filetage - 6 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212286
Réf. Sonepar
08173621228
Réf. Fournisseur
2002938
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
à six pans (hexagonal)
longueur
38 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre du filetage
6 mm
auto-foreur
Oui
trempé
Non
type de filetage
autre
traitement de la surface
autre
avec pointe
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Vis auto-tauraudeuse Dia 6x38 mm pour utilisation sans découpage. Matériaux: acier inoxydable A2, EPDM