![K2 SYSTEMS - SOLIDRAIL MEDIUM: 4,40 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003235-MD01.jpg?ts=1715033039893)
K2 SYSTEMS - SOLIDRAIL MEDIUM: 4,40 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 42 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 4.4 m
matériau - aluminium
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213870
Réf. Sonepar
08173621387
Réf. Fournisseur
2003235
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
41 mm
hauteur
42 mm
traitement de la surface
autre
longueur
4.4 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
5280 mm³
moment de résistance Wx
3650 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
1.256 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage avec certificat de statique dans K2 Base. Application variable pour différents types de toiture. Longueur: 4,40 m. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66