![K2 SYSTEMS - SolidRail Light: 4.80 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004395-MD01.jpg?ts=1715033026986)
K2 SYSTEMS - SolidRail Light: 4.80 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39.5 mm
hauteur - 37 mm
longueur - 4.8 m
matériau - aluminium
couple résistant Wy - 3540 mm³
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786215478
Réf. Sonepar
08173621547
Réf. Fournisseur
2004395
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
39.5 mm
hauteur
37 mm
longueur
4.8 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
3540 mm³
moment de résistance Wx
2250 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
0.848 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage K2 longueur 4,80m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66