![K2 SYSTEMS - SOCKET HEAD BOLT M8x60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2001734-MD01.jpg?ts=1710900288942)
K2 SYSTEMS - SOCKET HEAD BOLT M8x60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - culasse
système à vis - hexagone intérieur
matériau - acier inoxydable
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 60 mm
tête fraisée - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786206674
Réf. Sonepar
08173620667
Réf. Fournisseur
2001734
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
forme de la tête
culasse
système à vis
hexagone intérieur
matériau
acier inoxydable
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
60 mm
tête fraisée
Non
filetage gauche
Non
hauteur de tête
8 mm
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
avec bride
Oui
autobloquant
Non
filetage complet
Oui
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
6 mm
longueur de filetage
60 mm
diamètre de tête
13 mm
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
couleur
acier inoxydable
Vis à tête cylindrique denture de blocage M8x60 ISO 4762. Clé de: 6. Matériau: Acier inox A2