Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
K2 SYSTEMS - SingleRail 36 5.95 m Black

K2 SYSTEMS - SingleRail 36 5.95 m Black

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 39.4 mm

  • hauteur - 36 mm

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 5.95 m

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786213382

Réf. Sonepar

08173621338

Réf. Fournisseur

2004261

Réf. Commerciale

K2 SYSTEMS

largeur

39.4 mm

hauteur

36 mm

traitement de la surface

autre

longueur

5.95 m

matériau

aluminium

couple résistant Wy

3090 mm³

moment de résistance Wx

2140 mm³

canal de câble optionnel

Non

poids

0.7692 kg/m

avec canal de câble

Non

Rail de montage K2 noir anodisé 5,95m. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, noir anodisé. L'anodisation peut présenter de légères égratignures dûes à l'emballage et au transport.