![K2 SYSTEMS - SINGLERAIL 36: 5,50 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003223-MD01.jpg?ts=1715033053918)
K2 SYSTEMS - SINGLERAIL 36: 5,50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39.4 mm
hauteur - 36 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 5.5 m
matériau - aluminium
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213771
Réf. Sonepar
08173621377
Réf. Fournisseur
2003223
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
39.4 mm
hauteur
36 mm
traitement de la surface
autre
longueur
5.5 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
3090 mm³
moment de résistance Wx
2140 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
0.7692 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 5,50m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66