![K2 SYSTEMS - SingleRail 36: 3.65 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004258-MD01.jpg?ts=1715033049686)
K2 SYSTEMS - SingleRail 36: 3.65 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39.4 mm
hauteur - 36 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 3.65 m
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786213184
Réf. Sonepar
08173621318
Réf. Fournisseur
2004258
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
39.4 mm
hauteur
36 mm
traitement de la surface
autre
longueur
3.65 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
3090 mm³
moment de résistance Wx
2140 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
0.7692 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66