![K2 SYSTEMS - SINGLEHOOK VARIO KIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002651-MD01.jpg?ts=1715033032481)
K2 SYSTEMS - SINGLEHOOK VARIO KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786210213
Réf. Sonepar
08173621021
Réf. Fournisseur
2002651
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
largeur plaque de montage
100 mm
longueur plaque de montage
75 mm
hauteur de la plaque de montage
6 mm
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Oui
toiture
poêle
avec matériau de fixation
Oui
ancrage
visser
largeur du crochet
30 mm
épaisseur de matériau crochet
6 mm
convient pour un montage en façade
Non
Crochet de toit réglable en hauteur. Le bras du crochet est muni d?un trou oblong pour le montage et le réglage du SingleRail. Vis à tête marteau et écrous à embase avec cran d?arrêt pour l'assemblée SingleRail compris. Matériau: Acier inox