![K2 SYSTEMS - SINGLEHOOK FT KIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002568-MD01.jpg?ts=1715033062494)
K2 SYSTEMS - SINGLEHOOK FT KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786209675
Réf. Sonepar
08173620967
Réf. Fournisseur
2002568
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
largeur plaque de montage
30 mm
longueur plaque de montage
71 mm
hauteur de la plaque de montage
5 mm
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Non
toiture
poêle
avec matériau de fixation
Oui
ancrage
visser
largeur du crochet
30 mm
épaisseur de matériau crochet
5 mm
convient pour un montage en façade
Non
Crochets de toit pour tuiles plates. Support avec trou oblong pour le montage direct et le réglage en hauteur du SingleRail. Incluant une vis à tête marteau M8x25 (acier inoxydable A2) et un écrou de blocage M8 (acier inoxydable A2). Matéri