![K2 SYSTEMS - SingleHook 4S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003144-MD01.jpg?ts=1715033024566)
K2 SYSTEMS - SingleHook 4S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786213030
Réf. Sonepar
08173621303
Réf. Fournisseur
2003144
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
aluminium
traitement de la surface
non traité
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
largeur plaque de montage
100 mm
longueur plaque de montage
124 mm
hauteur de la plaque de montage
25.9 mm
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Oui
toiture
poêle
avec matériau de fixation
Oui
ancrage
visser
largeur du crochet
35 mm
épaisseur de matériau crochet
8.5 mm
convient pour un montage en façade
Non
Crochets de toit pour tuiles avec 3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 54mm) et 30mm de réglage du bras. Hauteur totale 120,5 ? 165,1mm. Pour chevrons à partir de 48 mm (chevrons étroits à partir de 36 mm possibles avec v