![K2 SYSTEMS - SingleBracket 1.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003152-MD01.jpg?ts=1715033044156)
K2 SYSTEMS - SingleBracket 1.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213108
Réf. Sonepar
08173621310
Réf. Fournisseur
2003152
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
aluminium
traitement de la surface
non traité
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
avec cadre/support de montage
Non
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Non
toiture
poêle
avec matériau de fixation
Oui
ancrage
visser
largeur du crochet
35 mm
épaisseur de matériau crochet
8.5 mm
convient pour un montage en façade
Non
Bras de crochet SingleHook 1.1 incluant vis et écrous. À utiliser avec le K2 SingleBoard (2002935). Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66 et acier inoxydable A2