![K2 SYSTEMS - Self-tapping metal screw 6x40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003424-MD01.jpg?ts=1710900242143)
K2 SYSTEMS - Self-tapping metal screw 6x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
système à vis - à six pans (hexagonal)
longueur - 40 mm
matériau - acier inoxydable
diamètre du filetage - 6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786209545
Réf. Sonepar
08173620954
Réf. Fournisseur
2003424
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
à six pans (hexagonal)
longueur
40 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre du filetage
6 mm
auto-foreur
Oui
trempé
Oui
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
avec pointe
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Vis auto-perceuse à tête hexagonale avec joint détanchéité (Ø16 mm) 6x40 mm. Approuvé pour les tôles (acier et aluminium) d'une épaisseur de 0,4 mm. Matériau : acier inoxydable A2, EPDM