![K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windbreaker X-tra long](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004181-MD01.jpg?ts=1715033058649)
K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windbreaker X-tra long
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2450 mm
modèle - autre
hauteur - 209.6 mm
traitement de la surface - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786203260
Réf. Sonepar
08173620326
Réf. Fournisseur
2004181
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
2450 mm
modèle
autre
hauteur
209.6 mm
traitement de la surface
autre
matériau
autre
avec matériau de fixation
Non
profondeur
1 mm
Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.15 système. Convient aux modules de 2045 mm à 2390 mm. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310