![K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windbreaker LS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004183-MD01.jpg?ts=1715033063859)
K2 SYSTEMS - S-Dome 6.15 Windbreaker LS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1253.5 mm
modèle - autre
hauteur - 209.6 mm
traitement de la surface - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786204137
Réf. Sonepar
08173620413
Réf. Fournisseur
2004183
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
1253.5 mm
modèle
autre
hauteur
209.6 mm
traitement de la surface
autre
matériau
autre
avec matériau de fixation
Non
profondeur
0.75 mm
K2 Windbreaker (déflecteur de vent) pour dévier le vent sur les dos du système K2 S-Dome 6.15 Classic LS. Convient aux modules de 1562 mm à 2390 mm. Matériau : Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)